撥水裏フリース農帽

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード74092963 品番YBH-001RE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

撥水素材の農帽。裏側はフリース素材なのであったか。

用途寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。 材質ポリエステル100% 寸法(mm)720×450×120 レッド 質量(g)125 特性撥水
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※アイロン掛けをする際は、あて布を使用してください。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はおやめください。
※生地表面に撥水加工を施しておりますが、使用頻度により効果が薄れた場合、市販の撥水スプレーなどをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする