PB-10X60M-5B 保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098798 PB-10X60M-5B 保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 74098798

保護材付ポリブデン管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74098798 品番 PB-10X60M-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

保温材付のポリブテン管です。

質量(kg)8.4 長さ(m)60 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)13 用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 材質ポリブデン 形状パイプ 使用温度範囲(℃)5〜90 肉厚(mm)5(保護材) 最高使用圧力(MPa)1(30℃時) JIS規格K6792
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする