2WAY LEDヘッドランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74103296 品番YF-243B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

選べる二つの光源で集光タイプと散光タイプを使い分けられ、シーンにあった光で使用でき便利。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。

付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め 寸法(mm)約75×65×60 質量(g)約120 タイプ集散光型 連続使用時間(時間)約4 使用電池単4×3(電池別売り) 明るさ(Lx)2000 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)45 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否あり(3段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする