真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74181048 品番JOH-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ふたがふわっと開く、保温・保冷ステンレスマグボトル。
ゆっくり開くので飛び散りにくい。軽量で持ち運びラクラク。
ロック機能付きキャップで漏れにくい。
丸洗いOK。(本体は水中に放置しないで下さい。)
スポーツ飲料OK。

材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・せん本体・飲み口/ポリプロピレン フタパッキン・せんパッキン/シリコーンゴム ホワイトベージュ 質量(g)200 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22 商品タイプワンタッチタイプ 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009
注意
※食器洗い乾燥機はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする