現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05241312/2026/08/11 08:04:36
RCR 【オーダー】事務所オフィス用防炎ソフトロールスクリーンチェーン式 TOSO 74185853
※商品画像
TOSO
【オーダー】事務所オフィス用防炎ソフトロールスクリーンチェーン式
注文コード74185853
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,310~
特長:日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。
適度に光を取り入れつつ視線は遮るロールスクリーンです。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
触りたくなるような柔らかな質感と奥行きのある風合いが特徴のロールスクリーンです。
用途:事務所やオフィス、店舗、商業施設に。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
幅(mm):300~2000
高さ(mm):100~3000
取付方式:天井付け、正面付け
カラーコード:RCR-1021、RCR-1022、RCR-1023、RCR-1024、RCR-1025、RCR-1026、RCR-1027、RCR-1028、RCR-1029、RCR-1030、RCR-1031、RCR-1032、RCR-1033、RCR-1034、RCR-1035、RCR-1036、RCR-1037、RCR-1038、RCR-1039、RCR-1040
材質(スクリーン):ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:構造他説明
(2.7MB)
(0.44MB)
操作位置:右、左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)