※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

SF90壁面タイプ ブラック 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74216573 品番61-9-3-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体 耐荷重(kg)100 仕様取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き セット内容本体×1、バックパネル×1 種別ラスティック柄パネル付き 材質スチール製、粉体塗装、木製強化含浸紙貼り 質量(kg)9(パネルを除く) ブラック タイプ組立式 ボルト径3/8w パネルサイズ(mm)W871×H2055 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210 パネル厚さt(mm)50 アズワン品番61-7170-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする