※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
UR中央両面タイプ用ガラス天板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74218025
品番
61-15-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部の明るさを保ち、効果的な上部ディスプレーが可能です。
耐荷重
10
仕様
組立式、取付ネジ・ガラス用ゴムワッシャー付き
種別
W120cm用
サイズ
W124.8×D39.8cm
アズワン品番
61-7173-84
素材
透明ガラス8mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000