※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの チャンネルサポート/棚柱/バー
スリット芯々88.8/118.8cm用 貫通式角バーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74223153
品番
61-42-6-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,490
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
角バー×1、ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
種別
スリット芯々88.8cm専用
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可
アズワン品番
61-7181-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000