![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05242516/ | 2026/10/25 07:34:58 |
![]() | ユニベール 【オーダー】 15カラー1級遮光・遮熱・保温・防音・形状記憶ドレープカーテン |
|
|
| 特長: | 1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断。 また、15色展開とカラーが豊富なので、であなたのお気に入りの色がきっとみつかる! アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。 |
|---|---|
| 用途: | ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 |
| 色: | イエロー(YE)、イエローグリーン(YGN)、ライトグリーン(LGN)、ディープグリーン(DGN)、オリーブグリーン(OVGN)、ライトブルー(LBL)、ディープブルー(DBL)、ネイビー(NV)、ピンク(PI)、アイボリークリーム(IVC)、ベージュ(BE)、サンドベージュ(SBE)、ライトグレー(LGY)、ダークグレー(DGY)、ブラウン(BR) |
| 幅(cm): | 100、125、150、200より選択 |
| 長さ(cm): | 90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択 |
| 関連資料: | 色柄見本(0.3MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥620/税込¥682 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色柄見本(0.3MB)