キャリーコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74763913 品番M K-246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり収納で重い荷物もラクラク運べ、使わないときはコンパクトに折りたためるキャリーコンテナです。
家の中ではボックスワゴンとしてもお使いいただけます。
車の中に入れても邪魔になりません。
フタ付きなので物が飛び出たり中身が見えず安心です。

用途折り畳み式で、様々なシーンで大活躍、荷物運びに便利に。 質量(kg)約2.6 ブラック 容量(L)約30 耐荷重(kg)約40 寸法(縦×横×高さH)(cm)約33×38×37 フタの有無 車輪数2輪タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製品の色、デザイン、仕様は入荷時期により、予告なしに変更する場合があります。
※色、デザインを重視される方はご注文前にご確認くださいませ。
※それを理由での返品交換はできかねますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74763913 M K-246 74034206 K-246BK キャリーコンテナM センター商事 キャリーコンテナM センター商事 1台 4,788
欠品中
税込5,267
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする