曜日別特売
DF033DSHS【ワケあり】 充電式ドライバドリル DF033D マキタ 74997785

充電式ドライバドリル DF033D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード74997785品番DF033DSHS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×1本、バッテリカバー、充電器DC10SA、ソフトケース特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容バッテリBL1015×1本・充電器DC10SA・ソフトケース付質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする