現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05244456/2026/08/28 07:05:39
TF-8A 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8A テクノフレックス 75086857
※ホース画像1
テクノフレックス
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8A
注文コード75086857
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,922~
特長:お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途:配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
注意:※製作長さは50mm単位になります。
※全長は両端金具込の長さになります。
仕様:製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質:SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)
長さ(mm):200~5000
常用圧力(MPa):1
金具:袋ナット+アダプターオスSS8A、袋ナット+アダプターオスSUS8A、袋ナット+アダプターメスSS8A、袋ナット+アダプターメスSUS8A、固定ニップルSS8A、固定ニップルSUS8A
最高使用温度(℃):350(SS)/450(SUS)
口径:8A
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)