![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05244457/ | 2026/08/26 15:09:58 |
![]() ※ホース画像1 | テクノフレックス 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A |
|
|
| 特長: | お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 |
| 注意: | ※製作長さは50mm単位になります。 ※全長は両端金具込の長さになります。 |
| 仕様: | 製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% |
| 材質: | FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) |
| 長さ(mm): | 200~5000 |
| 常用圧力(MPa): | 1 |
| 金具: | ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A |
| 最高使用温度(℃): | 183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) |
| 口径: | 10A |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

