| 特長: | お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。 |
|---|
| 用途: | 配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 |
|---|
| 注意: | ※製作長さは50mm単位になります。 ※全長は両端金具込の長さになります。 |
|---|
| 仕様: | 製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% |
|---|
| 材質: | FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS |
|---|
| 長さ(mm): | 200~5000 |
|---|
| 常用圧力(MPa): | 1.0/0.5(JIS7KFの場合) |
|---|
| 金具: | ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A |
|---|
| 最高使用温度(℃): | 183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) |
|---|
| 口径: | 25A |
|---|
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|