現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05244464/2026/08/11 04:18:23
TF-65A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A テクノフレックス 75086936
※ホース画像3
テクノフレックス
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A
注文コード75086936
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,357~
特長:お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途:配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
注意:※製作長さは50mm単位になります。
※全長は両端金具込の長さになります。
仕様:製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質:FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm):400~5000
常用圧力(MPa):1.0/0.5(JIS11KFの場合)
金具:ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB65A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 65A、10KルーズフランジSS65A、5KルーズフランジSS65A、10KルーズフランジSUS65A、5KルーズフランジSUS65A、10K固定/ルーズフランジSS65A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS65A
最高使用温度(℃):183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径:65A
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)