VR9-900×45Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75103332

VR9-900×45Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75103332 VR9-900×45Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75103332

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)6.8 レール長さ(mm)900 注文コード75103332 品番VR9-900×45Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,000
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)19.2 寸法C(mm)8 寸法D(Φmm)10.5 寸法Da(Φmm)9 寸法G(mm)50 寸法L0(mm)900 寸法M(mm)40 寸法P(mm)14 寸法R(mm)631 寸法S(mm)M8 寸法T(mm)4 寸法d(Φmm)6.8 寸法g(mm)7.5 寸法h(mm)6.2 寸法n×F(mm)8×100 レール幅(mm)40 レール長さ(mm)900 種類クロスローラーガイド 質量(kg/m)(レール)3.2 ローラー数45 最大ストローク(mm)538 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)9.53 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)9.48 許容予圧量(μm)-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75103332 VR9-900×45Z 21811572 VR9-900H×45Z 画像準備中 クロスローラーガイド(VR形) THK 1個 129,800 税込142,780 品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする