曜日別特売
GV55-173 1.6MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 75113579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GV55-173 1.6MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 75113579
GV55-173 1.6MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器 75113579

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ0~1.6(MPa)
0~1.6
0~0.1
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.5
0~2.5
0~5
0~6
0~10
0~16
0~25
0~4
0~2
0~15
0~35
0~70
0~100
0~0.2
0~0.3
0~0.5
0~3.5
0~7
0~40
0~50
0~60
-0.1~0
-0.1~0.3
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
0~0.16
0~0.25
-0.1~0.1
-0.1~0.2
接続ねじR1/4
ケース形状D枠(取付金具)
内容量1個注文コード75113579品番GV55-173 1.6MPa
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。ケース形状D枠(取付金具)圧力レンジ(MPa)0~1.6種類グリセリン入圧力計精度±1.5%F.S接続ねじR1/4質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

背面ネジ仕様D枠は中々探しても無く
モノタロウで有った事で業者探しする事も無く時間短縮となりました。

対象商品 : 68488332
2014-10-19
用途: 油圧の圧力計に使用

やはり最高です。
振動のある機械なのでグリセリン入りにしてよかったです
デザインもシンプルで気に入りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする