※着用例(モデル174cm/サイズL)

- 保護服 SMS製 モノタロウ 75119504 - 保護服 SMS製 モノタロウ 75119504 - 保護服 SMS製 モノタロウ 75119504 - 保護服 SMS製 モノタロウ 75119504 - 保護服 SMS製 モノタロウ 75119504 - 保護服 SMS製 モノタロウ 75119504

保護服 SMS製

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50着) 注文コード75119504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。
柔軟性と優れた通気性に富み、良好なバリア効果を発揮します。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。

用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン サイズ3L 構造SMS 機能通気性、粉体防護 耐水性(mm)485 適応身長(cm)176〜194 適応胸囲(cm)96〜124
注意
※新型コロナウイルス流行により世界的な需要が急増し、原価高騰のため価格改定を余儀なくされ従来の価格を維持することが困難な状況となっております。
大変心苦しい限りではありますが、価格を改定させて頂くこととなりました。
また市況の変動などの事情により、さらに改定がある可能性もございます。
今後も、安定供給に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※洗濯はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75119504 - 65771266 - 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 1箱(50着) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54649316
2022-02-19
用途:
床下配管

試しにコンクリート床下で使用しましたが、埃だらけでしたが下に着ていた作業服は、膝が少し汚れただけで済みました。コスパ良いと思います。追加で注文しました。ただ、お客さんからは、この格好にマスクで不気味に見えたと笑ってました。

対象商品:
54649316
2022-01-18
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

値段は、安くて、縫い目もよく、とても動きやすくて重宝しています。また購入しますので、よろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
62517097
2022-04-27
用途:
某発電所の工場内での灰搬出作業

安いので作業時、直ぐに破れる等々不安な面がありましたが何ともなく作業を終える事が出来ました。

対象商品:
62517097
2022-01-07
用途:
家畜の取り扱い
有限会社FSNET 様

使い捨て保護服に比べ、薄いが丈夫で防水性がよい。
価格差が小さいのでこちらでよいかなと思っています。

ま、破れるときは破れます。

対象商品:
75119486
2022-03-28
用途:
食品工場内作業
創備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

使い捨て保護服の価格以上に機能性また強度共満足しています。

対象商品:
62517097
2021-12-03
用途:
FRP防水、ウレタン防水
ノアズアーク 様 (建設業・工事業)

服が汚れなく防水剤でコテコテにならないので、活用しています。何回も使い回して使ってるのでコスト的に良いです。

対象商品:
54649307
2021-12-01
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

他の保護服より、私にはサイズ感が合います
又塗装ミストが、内側に侵入が少ないです

対象商品:
62517115
2021-09-27
用途:
塗装作業

単純に全体を覆えて良い。使い捨てにしては、耐久性もあるように思う。何度か使い回し出来そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする