![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08200003/ | 2026/10/16 21:18:43 |
![]() イメージ | TOSO 【オーダー】RFリモコン付き電動カーテンレール レガートコモ |
|
|
| 特長: | RFリモコン付き電動カーテンレール。受光部不要な為、幅広いシーンでご使用いただけます。 コンパクトで動作音が静かなモーターを採用し快適な使用感が特徴です。 電源コードをコンセントに差し込むコンセント式と1回の充電で最大6ヵ月可能なバッテリー式から選べます。 タッチモーション機能採用。 |
|---|---|
| 用途: | オフィス、宿泊施設、公共施設、一般住宅など。 |
| 注意: | ※シングル、ダブル(電動+手動)は1ch用の専用リモコン、ダブル(電動+電動)は15ch対応の専用リモコンが付属します。 ※バッテリー式はACアダプター(TypeA)が付属しません。5V-2A以下のACアダプターを別途ご用意ください。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。 ※本製品のモーター部はホワイト色のみになります。 ※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 500~2500 |
| 種類: | 【レール】シングル、ダブル(電動+手動)、ダブル(電動+電動) |
| モーター: | 位置:左、右 |
| 取付け方法: | 正面付け、天井付け |
| 関連資料: | (1.51MB) (0.53MB) |
| 納まり: | 片開き、両開き |
| レール色: | ホワイト、ブラック |
| 電源の種類: | コンセント式、バッテリー式 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(1.51MB)