印刷プレビュー

デコビーム

JB4000A デコビーム STE(エス・ティー・イー) 75175712
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
75175712
品番
JB4000A
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。
優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。
現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。
定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。
350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。
用途
ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応
仕様
屋内・屋外用
質量(g)
290
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格電流(A)
0.12
定格消費電力(W)
12.5
全光束(Lm)
540
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80以上
電球形状
ビーム形
外径(Φ)×全長(mm)
122×142
色温度(K)
4000
電圧周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
狭角
防塵防水性能
IP66
動作温度(℃)
-10〜50
光色
白色
RoHS指令
認証
直下照度(Lx)
5500/1m
電球の種類
LED
注意
※調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。