最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。 USB Type-C出力は1ポートあたり最大5V/3Aに対応しており、6ポート同時給電に対応しています。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。