印刷プレビュー

(よりどり3点19800円) オールマイティーGO!! プロテクトX

AMG-X (よりどり3点19800円) オールマイティーGO!! プロテクトX 山真製鋸(YAMASHIN) 75187901
※セット内容
AMG-X (よりどり3点19800円) オールマイティーGO!! プロテクトX 山真製鋸(YAMASHIN) 75187901   AMG-X (よりどり3点19800円) オールマイティーGO!! プロテクトX 山真製鋸(YAMASHIN) 75187901
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
75187901
品番
AMG-X
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
100mmディスクグラインダがオールマイティ切断機に変身!多種切断用ディスクグラインダーカバーです。
各メーカーの100ミリディスクグラインダーに幅広く対応!付属の取付アダプターを交換する事で、各メーカーの100mmディスクグラインダーに対応する事ができます。
ゆとりの切断。深切り33ミリ。
労働安全衛生規則 準拠
適合本体
(日立工機)G10シリーズ、PDA-100A、PDH-100H、G14/G18DSL
(マキタ)9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ
(BOSCH)GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ GWS18V-Li
(リョービ)G-104P、G-105、G-110シリーズ
適合替刃
山真チップソー/外径100mm・110mm・125mm 中心穴径15mmまたは20mm
切断砥石/外径105mm・125mm 中心穴径15mmまたは20mm
ダイヤモンドカッター /外径105mm・125mm 中心穴径22mmまたは20mm
付属品
六角レンチ(本体アダプター脱着用)、専用フランジセット(インナー・アウターフランジ1セット、変換フランジ 22穴用、20穴用 各1枚)、切断砥石用サイドプレート(表裏セット)、取付アダプター
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
質量(g)
780
最大切込深さ(mm)
33
注意
※こちらの商品はディスクグラインダカバーのみです。(刃物・ディスクグラインダーは別売りです)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。