![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08206000/ | 2026/08/12 15:20:00 |
![]() | CONDOR(山崎産業) 【オーダー】ロンソフトマットN 高周波縁付 別注サイズ |
|
|
| 特長: | 10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。 除塵、弾力、耐久性が高いループコイルを採用。 さまざまなエントランスに活用できます。 落とした砂やホコリはマット表面に残しません。 ソフトなクッション性と美しさが保てるループコイルを採用しています。 |
|---|---|
| 用途: | 学校や公共施設のエントランスに |
| 注意: | ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※幅900mm以上のサイズは貼り合わせ加工となります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | PVC |
| 長さ(mm): | 750≦長さ(L)≦5500 |
| 幅(mm): | 450≦幅(W)≦1800 |
| 厚さ(mm): | 14 |
| 色: | グレー |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 5 |
| 防炎性能試験番号: | E.2250397 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |