現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】 ロンステップマット ジオストライプ 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 75190319
注文コード 75190319
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥5,898〜
特長:
用途:
注意:
材質:
長さ(mm):
幅(mm):
色:
ベース厚さ(mm):
質量(kg/m2):
パイル長(mm):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300