電磁式エアーポンプLWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75203529 品番 LW-150N3
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

吐出専用タイプ(省エネモデル)

吐出口径(Φmm)26(VP20) 定格風量(L/min)150 電圧(V)三相200 用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係 質量(kg)14.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 騒音値(dB)44 定格圧力範囲(kPa)20 入力(W)157/157

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする