与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の 両口ハンマー
長谷伸 八角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75214363
品番
グラスエ 300g
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。
側面で横打ちもできます。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
グラスファイバー
頭質量(g)
300
主な用途
木材への釘打ち
用途
木材への釘打ち。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。