印刷プレビュー

ケーブルゲージ

DI-SV118 ケーブルゲージ DENSAN 75214797
(2件の商品レビュー)
注文コード
75214797
品番
DI-SV118
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
18サイズ計測可能
電線のサイズと許容電流がひと目でわかる。
ケーブル仕上り外径を測定
コンパクト設計
収納ケース付
測定範囲
単線:1.2〜3.2mm
より線:2〜325mm2
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×55
適合電線
VVR線(SV)単芯
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ケーブル直径

ケーブル名が不明確でわからない
拡大写真もなくまったくわからない

これは注文コード75214797についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-13]

満足度:

用途: リニューアル工事

大変使いやすく、持ち運びやすく、気に入っております。
許容電流がとてもわかりやすいです。

これは注文コード75214797についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社ソーラーパワーパートナーズ 様 [2016-10-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。