印刷プレビュー
HiKOKI(旧日立工機)

14.4Vコードレスインパクトレンチ

WR14DSL (NN) 14.4Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機) 75223662
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
75223662
品番
WR14DSL (NN)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥21,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
コンパクトボディ!連続作業に強い高耐久メカ&モーター搭載!打撃力(強)(弱)2段切替機構付!
回転数(min-1[回/分])
(強)0〜2600
(弱)0〜2000
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
約22
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
強:165(1685)、弱:90(920)
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
ねじ締め能力(mm)ボルト
M6〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6〜M12
バッテリー
リチウムイオン (BSL1430)
蓄電池形名
BSL1430(冷却対応)
充電器形名
UC18YSL2(冷却機能付)
カーボンブラシ番号(下二桁)
54
打撃数(min-1[打撃/分])
(強)0〜3200、(弱)0〜2400
付属品
本体のみ
質量(kg)
1.5(BSL1430装着時)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WR14DSL(NN)には、急速充電器・Li-ion電池・ケースは付属しておりません。
RED BOOK VOL.16春号 自動車・トラック用品編: 245
RED BOOK VOL.16春号 作業工具/電動・空圧工具編: 520

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 製品の締め付けに利用。

締付け強度が自在にコントロール出来る。
他社にない位に回転力があり、長持ちする。レンチ本体のバランスも良く、作業者の評判も高い。

これは注文コード75223662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 豊科化工株式会社 様 [2015-01-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。