10.8Vコードレスセーバソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75223976 品番CR10DL (NN)
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載!
ブレード着脱ツールレス!

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約30 切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)パイプ25 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0〜2700 ストローク量(mm)13 バッテリー- 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC10SL 付属品本体のみ 質量(kg)1.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75223976
2022-01-19
用途:
廃棄物の切断
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材木や廃棄物の切断に使用。同じ10.8ボルトの電動工具があるので電池流用でき良かった。
ただ、少し力が不足しているときがあり硬いもの等切断に苦労することがあった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする