印刷プレビュー
HiKOKI(旧日立工機)

コードレスインパクトレンチ (本体のみ)

WR18DSHL (NN) コードレスインパクトレンチ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機) 75224222
商品レビューを投稿する
注文コード
75224222
品番
WR18DSHL (NN)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥32,292
販売価格(税別)
¥29,900

 
お気に入りに追加
強力トルクでスピーディな締付け!
正逆回転操作が安易なタンブラスイッチ採用!
電池残量表示機能搭載!
バッテリー電圧(V)
18
充電時間
22分
回転数(min-1[r.p.m])
1500
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
420(4290)
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
ねじ締め能力(mm)ボルト
M12〜M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M12〜M16
蓄電池形名
BSL1830(冷却対応)
充電器形名
UC18YSL2(冷却機能付)
打撃数(min-1[打撃/分])
2000
付属品
本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。