曜日別特売
H41SA2 (SN) ハンマ HiKOKI(ハイコーキ) 75224755

ハンマ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード75224755品番H41SA2 (SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
軽い押付けで強力なハツリ・破砕能力。
低振動・低騒音。六角シャンクタイプ。
鞍型リテーナ方式です。

シャンク形状六角軸17mm全負荷打撃数(min-1)3000電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・530分のはつり量(kg)78打撃エネルギーJoule(ジュール)10付属品(サイドハンドル・ケースなし)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07070341
2017-12-26
用途: レンガ、ブロック塀のハツリ作業など

グリップの取り付け方法が取説に出ていなかったので、わかりにくかったです。作業としては、本体も軽く騒音振動ともに大きくなく、非常に使いやすい工具でした。作業によっては、もう少しパワーを必要とする場合があるかもしれませんが、レンガ塀やコンクリートブロック塀のハツリには十分でした。あと、スイッチのロックボタンは、もう少し押しにくくしてもいいかもしれません。結構な確率で、意図せずロックがかかってしまいます。

対象商品 : 07070341
2018-02-04
用途: コンクリートのハズリ等
株式会社酒井工業建設業・工事業

上下の留め金がちょ固めなので作業後大変てす。ハンマーで叩いたりして

対象商品 : 07070341
2015-01-22
用途: 防水材撤去・コンクリート、モルタルのはつり作業等
有限会社北海システム建設業・工事業

工具は軽くて使いやすい。  能力はこの型式ではまあまあと思います。
当社は防水作業の下地処理等だけに使用しますので使用条件が限られます。
他業種に比べると余り参考にならないかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 07070341
2014-12-08
用途: パイプハウス用ラセン杭と単管の打ち込みに使いたい
中里農園農・林・水産業

ラセン杭用にアタッチメントを作って、打ち込みをしてみました。パワー不足かアタッチメントが緩衝剤になってしまうのか目的は達成できませんでした。今後単管打ち込みでも使いたいと思いますが、期待半分です。

3が参考にしています
対象商品 : 07070341
2014-12-06
用途: コンクリートハツリ作業

ちと重い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする