HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の タッピングボール盤
タッピングボール盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75225044
品番
BT23RL 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,038,500
付属品
コッタ1個
6mm棒
スパナ2本
ねじ立て能力(mm)
(鋼材)M4〜18、(鋳鉄)M4〜22、(ステンレス)M4〜16
スピンドル回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz/1500・900・770・290・140・90、60Hz/1800・1100・920・350・170・110
スピンドルテーパー
No.3モールステーパ
錐の最大送り(mm)
125(タップ120)
テーブルタイプ
丸
穴あけ能力(mm) 鉄工
23、鋳鉄25
出力(W)
750
電源(V)
三相200
電流(A)(50/60Hz)
4.1/3.8
スイング(振り)(mm)
430
質量(kg)
165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません