印刷プレビュー

金象印 両口ハンマー

50241 金象印  両口ハンマー 浅香工業 75268453
50241 金象印  両口ハンマー 浅香工業 75268453   50241 金象印  両口ハンマー 浅香工業 75268453
(1件の商品レビュー)
注文コード
75268453
品番
50241
内容量
1丁
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,201
販売価格(税別)
¥3,890

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
頭部(たたき部)2.0kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
49
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
主な用途
板金作業/解体作業
質量(kg)
2.3
頭部長(mm)
136
柄長さ(mm)
約600
用途
板金、解体作業やアンカー・測量釘などの打ち込み作業に
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械据え付け、仕上、組み立て

近所にあるホームセンターには無い少し大きめのサイズです。
作りはしっかりしていて、安心して使用できるハンマーでした。

これは注文コード75268444についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 デルチャー株式会社 様 [2017-04-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。