現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05248784/2026/09/10 07:19:58
- 【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド 75270738
ノーブランド
【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし)
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
8日出荷とは
注文コード75270738
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,498~
特長:働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。
適用範囲が広く経済的
用途:カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4tトラック平ボディーでの納入となり進入可能地域(道路幅3m以上)に限ります。
※荷下ろし用重機は現地手配願います(重量物のため手降ろし不可)。
※配達日は月~金曜日の平日、配達時間は8:30~9:30で荷受けの事前打合せ願います(電話連絡致します)。
※配送は数量に係わらず4tトラックになり、地域別の配送料です。
※注文数量は60枚が上限です。
※事前確認事項に同意をして頂く必要がございます。
※配送費はバスケットに入れ、「レジへ進む」をクリックしていただいた後、明細を御確認頂けます。配送不可地域もございますのでご注意ください。
※配送不可地域は北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、離島部
長さ(mm):1600~6000
働き幅(mm):600
山高さ(mm):88
板厚(mm):0.6、0.8
:ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m):板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質:ガルバリウム鋼板
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
宮城県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山形県数量1以上のご注文お送りできません
福島県数量1以上のご注文お送りできません
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)55,000/税込60,500
栃木県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
群馬県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)43,000/税込47,300
埼玉県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)57,000/税込62,700
千葉県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)93,000/税込102,300
東京都数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)65,000/税込71,500
神奈川県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)76,000/税込83,600
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
富山県数量1以上のご注文お送りできません
石川県数量1以上のご注文お送りできません
福井県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
岐阜県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)54,000/税込59,400
静岡県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)81,000/税込89,100
愛知県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)44,000/税込48,400
三重県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)68,000/税込74,800
滋賀県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)70,000/税込77,000
京都府数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)70,000/税込77,000
大阪府数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)46,000/税込50,600
兵庫県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)77,000/税込84,700
奈良県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)72,000/税込79,200
和歌山県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)77,000/税込84,700
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
岡山県数量1以上のご注文お送りできません
広島県数量1以上のご注文お送りできません
山口県数量1以上のご注文お送りできません
徳島県数量1以上のご注文お送りできません
香川県数量1以上のご注文お送りできません
愛媛県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
福岡県数量1以上のご注文お送りできません
佐賀県数量1以上のご注文お送りできません
長崎県数量1以上のご注文お送りできません
熊本県数量1以上のご注文お送りできません
大分県数量1以上のご注文お送りできません
宮崎県数量1以上のご注文お送りできません
鹿児島県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)