現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05249237/2026/10/02 03:03:30
TR 【オーダー】事務所オフィス用防炎抗ウイルスロールスクリーンチェーン式 TOSO 75299718
TOSO
【オーダー】事務所オフィス用防炎抗ウイルスロールスクリーンチェーン式
注文コード75299718
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,430~
特長:日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
特定のウイルスの数を減少させる安心の抗ウイルスロールスクリーンです。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
用途:商業施設をはじめ、医療施設や介護施設におすすめです。
もちろん住宅にも使用可能です。
注意:※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※抗ウイルス性試験は、ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベロープ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
※抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
高さ(mm):100~3000
幅(mm):300~2000
材質(スクリーン):ポリエステル100%
取付方式:天井付け、正面付け
カラーコード:TR-4238、TR-4239、TR-4240、TR-4241、TR-4242、TR-4243
操作位置:右、左
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:構造他(0.6MB) 色柄見本(6.4MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)