現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05249238/2026/09/07 22:22:28
TR 【オーダー】事務所オフィス用遮光一級防炎ロールスクリーンチェーン式【ルノBC TOSO 75299727
※使用例1
TOSO
【オーダー】事務所オフィス用遮光一級防炎ロールスクリーンチェーン式【ルノBC
注文コード75299727
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥18,320~
特長:日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
遮光1級生地なので強い西日等の日差しを遮り、まぶしさを防ぎます。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
用途:事務所やオフィス、店舗、商業施設に。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
高さ(mm):100~3000
幅(mm):300~2000
材質(スクリーン):ポリエステル100% 裏面アクリルコーティング
遮光性能:1級
取付方式:天井付け、正面付け
カラーコード:TR-4150、TR-4151、TR-4152、TR-4153、TR-4154
操作位置:右、左
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:構造他(0.6MB) 色柄見本(5.8MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)