精密プライヤー ショートノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75308721 品番RX7893
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ 先端形状ショートノーズ トラスコ品番498-1685 質量(g)71 寸法A(mm)146.5 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)6.7 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)20.0 寸法C(mm)9.0 刃先形状Smooth

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする