印刷プレビュー

ホワイトLED TERAフォグ H11/H8

H-439 ホワイトLED TERAフォグ H11/H8 PIAA 75314601
H-439 ホワイトLED TERAフォグ H11/H8 PIAA 75314601   H-439 ホワイトLED TERAフォグ H11/H8 PIAA 75314601   H-439 ホワイトLED TERAフォグ H11/H8 PIAA 75314601
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
75314601
品番
H-439
内容量
1パック(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ハロゲンフォグランプを手軽にLEDデイタイムランプにコンバージョン。
バルブ交換だけで、美しい輝きを実現する純正フォグライト用デイタイムバルブ。
仕様
車検対応
タイプ
H8、H11
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6000
LED
3チップ
注意
※ハイブリッド車などの高電圧14.5V以上の車両には装着しないでください。
※照射を目的とするものではなく、車両の存在を目立たせる事で事故の減少を促すデイタイムランプとして、光源の美しさを主張する商品です。
※ヘッドライトに取り付けた場合や、ヘッドライトと一体のフォグライトに取り付けした場合には、保安基準に適合しません。絶対に取り付けしないで下さい。

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: フーガに取付ました

かなり、期待していたのに、ちょっと、暗すぎでした。がっかりです。

これは注文コード75314601についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オートプロ石山 様 [2017-06-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。