印刷プレビュー

スーパーハイパワー H1

H-184 スーパーハイパワー H1 PIAA 75315755
 
H-184 スーパーハイパワー H1 PIAA 75315755   H-184 スーパーハイパワー H1 PIAA 75315755
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
75315755
品番
H-184
内容量
1パック(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
明るくクリアな視界
一般純正ハロゲンと同じ3200ケルビンで明るさを高めた高効率バルブの決定版。
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
色温度(K)
3200
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト
明るさ
100W相当

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75315755
H-184
73633132
HX305
画像準備中 セレストホワイト 3200K H1
PIAA 1個(2個)
¥2,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: CIBIEオスカーH1に装着

ヘッドライトの補助灯としてCIBIEオスカーH1を購入しました。
付属していた球は使えそうでしたが新しいものに交換。
周辺まで綺麗に照らし非常に明るく満足してます。

これは注文コード75315755についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 レンタカーVanVan 様 [2017-08-15]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ヘッドライトバルブ

青いレンズが多い中、純粋なクリアレンズでとても明るいです。

これは注文コード75315755についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン