印刷プレビュー

デイタイムランプ

L-221B デイタイムランプ PIAA 75316421
 
L-221B デイタイムランプ PIAA 75316421   L-221B デイタイムランプ PIAA 75316421   L-221B デイタイムランプ PIAA 75316421
(1件の商品レビュー)
注文コード
75316421
品番
L-221B
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
ブルー
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
セット内容
LED6連ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)
0.6
光度(cd)
200
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 343

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 介護車両のフロントへ取り付け

高額なだけあってしっかり出来てはいるが、本体側のナットが内部で動いてしまい、何度も取り付けに失敗した。分解して事なきを得たがもっとしっかりと固定してもらいたい。

これは注文コード75316421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社丸京 様 [2017-09-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。