GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75328533
品番
GA-KA031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
内径(Φmm)
11.5
呼び径
呼13(G1/2)
外径(Φmm)
18.5
材質
フッ素樹脂
使用温度(℃)
-50〜100
厚さ(mm)
2
用途
管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
最高使用温度(℃)
100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。