USBマイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75341553 品番AP-WUMIC-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,346
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●Capsuleを使用すれば、周辺のノイズを最小限に抑え、透明感のあるクリアな音質を実現できます。
●Capsuleはモノラル音源のゲーム配信およびストリーミング用に設計されたハイレゾUSBマイクです。
●周辺のノイズを最小限に抑制しながら、高品質で配信者の音声をピックアップするため、ノイズストレスの少ない高クオリティの配信・動画撮影を行えます。
●ゲーマーに特化した製品づくり
単一指向性のカーディオイド特性を持つため、周辺のノイズを最小限に抑えつつレコーディングを行うことができます。内部カプセルは、ゲーム環境での会話音声用に調整されているため、ゲーム中の音声の透明度を最適化させます。
●高品質なオーディオ効果
音声をアナログからデジタルへ変換させることで、より高い音声品質を実現させます。
●シンプルかつ頑丈な構造
Capsule は、ネジやワッシャーなしで簡単にブームアームに取り付け可能です。
ショックマウントが内蔵されているため、ゲーム中にマイク本体がデスクに直接ぶつかる心配もありません。

サンプルレート96kHz 保証期間2年間 接続端子USB Type-C サイズ(mm)(全体)115×131.3×252.8、(スタンドなし)60×65.1×170.2 材質PC ABSシェルを備えた押し出しアルミニウム構造 質量(g)(全体)883、(スタンドなし)314 応答周波数(Hz)20〜20k 音圧レベル(dB)120 仕様●ポーラーパターン:カーディオイド●THD:0.1%@1kHz●ビット深度:24ビット●インピーダンス(ヘッドホンアンプ):16Ω●THD(ヘッドホンアンプ):<0.1%@1kHz●周波数応答(ヘッドホンアンプ):15Hz〜22kHz●信号対雑音比(ヘッドホンアンプ):100dB RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする