※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
種別
平歯車
注文コード
75344771
品番
S2S 16B-2012N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
歯数・種別・形状
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
26
基準円直径d(Φmm)
32
歯先円直径da(Φmm)
36
穴径dd(Φmm)
12
全長l(mm)
30
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
2
歯数
16
種別
平歯車
材質
S45C
形
B1
質量(g)
141.4
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード