WM軒天換気材(50mmタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) シックブラウン 仕様適応軒天厚さ=6mm・8mm 注文コード75349847 品番FV-N08W50F-L27-CB
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・仕様10種類から選べます 他の種類を見る
タイプ非防火タイプ シックブラウン 長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) 仕様適応軒天厚さ=6mm・8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする