宅配ボックス 戸建て用 盗難防止ワイヤー付き

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75352428 品番 WKS428(KH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。
水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。
印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。
天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。

用途
マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。
宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート) 材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装 質量(kg)9.4 カーキ 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)荷物対応:40×30×50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×35×56 投函タイプ前入れ前出し 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×33×51
注意
※強風、地震、盗難に備えしっかりと固定してください。
※水平な場所に設置してください。
※上に乗ったり、もたれかからないでください。
※BOX内に閉じ込められると危険です お子様が触れないようご注意ください。
※完全防水仕様ではありません 吹き込みなどによる、雨水浸入で収納物が濡れる恐れがあります。
※宅配BOXの盗難や人的被害につきましては責任を負いかねます ご了承ください。
※宅配BOX内の宅配物の盗難や品質劣化につきましても責任を負いかねます ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75352428
2025-06-24
用途:
留守時の宅配の受け取り
クッキングサロン 様 (農・林・水産業)

操作も簡単で、宅配業者向けに書いてある「ご苦労様」ステッカーはマグネットになっているので、いろいろな場所に貼ってみてベストなポジションを見て考えられるので良いと思いました。鍵は突起を押さえるだけでかかるので、宅配してくださる方にも使いやすいようです。

対象商品:
31367736
2025-09-12
用途:
宅配ボックス
農・林・水産業

大きさも丁度良い感じなので場所にそこまで困らないかな?と思います。

2025-01-28
用途:
サイズ感も機能・強度も申し分なし。雨水侵入に若干の弱点アリ
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

事務所入り口の屋根下(屋外)に設置。あくまで不在時の荷物受取の保険的用途なので、サイズ感は十分です。施錠含む機能全般・本体強度も申し分なしです。ただし、雨水侵入に若干の弱点アリ。ボックス上部にサイズがちょうどよいエアコン室外機用の防水カバーを当ててますが、それでも入ります。進入路の判断が出来ませんが、恐らく正面の扉に強い雨が当たると、隙間からまあまあ侵入してしまいます。そうした雨水の後処理や清掃のためにも、ボックスの下部に、5ミリ円位の排水穴をあけておいた方がいいですね(私は自力で貫通させました)。問題はこの点のみです。コスパを考えても破格の逸品だと思います

対象商品:
31367736
2021-05-06
用途:
宅配物受け取り
その他業種

モノタロウさんをはじめ、各種通販商品の受け取りに欠かせません。
若干小さいと感じることもありますが、価格を考えると十分満足です。

欠点は解錠位置で鍵を抜いてしまうとロックできません。施錠位置で鍵を抜けばいいのですが、間違い防止のために解錠位置では鍵が抜けないように仕様にしてほしいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31367736
2020-04-28
用途:
宅配ボックスの用途
ソラリス建築研究所 様 (サービス業)

コストパフォーマンスが高く、全体的に満足しています。
ただ、ロック時以外の扉のしまりがよくないので、ローラーキャッチ等の取り付けがあればうれしく思います。

対象商品:
31869627
2020-04-28
用途:
宅配便の受領
建設業・工事業

扉勝手を左右どちらにもできること、強度が充分であることなどが良い。

対象商品:
31367736
2019-08-09
用途:
住戸の玄関先宅配ボックス
m-tec 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自宅に使用
開き勝手の変更ができないのが衝撃です。鍵が側面にあるので、設置場所にも制限があるのでは。当方は制限に合致していたので問題はないのですが、これからの方は注意が必要かと。
同梱の南京錠は施錠ロックが出来ない不思議仕様でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする