印刷プレビュー

アズピュア CR安全ブーツ

TCBSNZL アズピュア CR安全ブーツ アズワン 75357737
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
75357737
品番
TCBSNZL
内容量
1足
参考基準価格(税別)
¥6,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  13  種類のバリエーションがあります
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
ファスナーがありませんので、前面からの発塵を抑えられます。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
サイズ(cm)
28
長さ(cm)
50.5±2(26cm)
仕様
クラス100対応
材質
アッパー・アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)、先芯/PC(ポリカーボネート)
規格
JIS T 8101L級相当
機能
制電、耐衝撃性、耐圧迫性
アズワン品番
1-3913-32
抵抗値(Ω)
(体積)1.0×109未満
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75357737
TCBSNZL
77459743
TCBS-NLN
アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー無・ロングタイプ) アズワン アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー無・ロングタイプ)
アズワン 1足
¥6,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: クリーンルーム作業

安心できる安全靴と言えるだけの強度がありそうです。
ファスナー無しが、履く時に手間が省けて良いです。
私は、普段幅広の靴を履いていますが、通常25.0の足サイズですが、今回25.5cmを購入して、長く履いても足が痛くなることもなく、ちょうど良かったです。

これは注文コード75357685についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-06]

満足度:

用途: クリーンルーム作業時

サイズ的には 若干大きめに思います。
履き心地も悪くなく安全靴特有の芯の境目の痛みも有りませんでした。

ただ履く時にファスナー式ではないのでシューズの開口部が目で確認出来ない為 若干履きにくく面倒に感じます。

これは注文コード75357737についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。