印刷プレビュー

アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・指先エンボス)

- アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・指先エンボス) アズワン 75362463
(1件の商品レビュー)
注文コード
75362463
品番
-
内容量
1箱(100枚×10袋)
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,732
販売価格(税別)
¥22,900

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
耐久性・耐制電性に優れたニトリル手袋。
サイズ
LL
仕様
ダブルクロリネーション
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
機能
耐久性・耐制電
表面抵抗値(Ω)
1011/□≦
左右区別
左右兼用
アズワン品番
1-4773-51
クラス
クラス100対応
粉有無
パウダーフリー

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 成膜作業時

アレルギーがあるが、特に気にする事なく使用できている。以前使用していた商品より丈夫で使いやすい。

これは注文コード75362481についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。