※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
八角玄能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372981
品番
HG-10
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
側面で横打ちできる玄翁
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
呼称
300
頭部対辺(mm)
25
頭部長(mm)
86
頭質量(g)
300
用途
釘打ち
アズワン品番
65-1862-17
RoHS指令(10物質対応)
対応