高天井用LED照明 吊り下げタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75380823 品番NLH60S-HL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。

消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10〜50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10〜90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100〜240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする