※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
アピックススリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全131種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75381345
品番
アピックスVN100-3.0
参考基準価格(税別)
¥34,110
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
JIS B 8818 V等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(m)
3
最大使用荷重(kg)
6300
ベルト色
黄
端末仕様
エンドレス
全長(m)
3
使用荷重(kg)
(最大)6300
材質(ベルト)
ポリエステル